三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯/非常灯用交換電池
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
200V時:1
タイプ
中天井用(〜6m)
注文コード
45459157
品番
EL-DB31111KB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.5
取付
傾斜天井:不可
形
中天井用(〜6m)、埋込形 Φ100、30分間定格形
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
タイプ
中天井用(〜6m)
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
200V時:1
レンズ
ガラス
材質(枠)
鋼板 黒色仕上
明るさ
従来ミニハロゲン30形器具相当
非常灯評定番号
LALE-014
耐震性
クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否
不可
注意
※断熱施工はできません。調光はできません。
※傾斜天井取付不可。