三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯/非常灯用交換電池
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
200V時:1.4
タイプ
高天井用(〜10m)
注文コード
45459166
品番
EL-DB33113B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.7
取付
傾斜天井:不可
形
高天井用(〜10m)、埋込形 Φ150、30分間定格形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
高天井用(〜10m)
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
200V時:1.4
レンズ
ガラス
材質(枠)
鋼板 白色仕上
明るさ
従来ミニハロゲン30形器具相当
非常灯評定番号
LALE-014
耐震性
クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否
不可
注意
※断熱施工はできません。調光はできません。
※傾斜天井取付不可。