三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯/非常灯用交換電池
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
200V時:1.4
注文コード
45459209
品番
EL-CB31111KB
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
質量(kg)
0.7
取付
傾斜天井:不可
形
中天井用(〜6m)、直付形、30分間定格形
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
タイプ
中天井用(〜6m)
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
200V時:1.4
レンズ
ガラス
材質(枠)
鋼板 黒色仕上
明るさ
従来ミニハロゲン30形器具相当
非常灯評定番号
LALE-014
耐震性
クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可。