MY-FHS420330A/NAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459236

 

MY-FHS420330A/NAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459236
MY-FHS420330A/NAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459236

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033N AHTN注文コード45459236品番MY-FHS420330A/NAHTN
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥119,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033N AHTN40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16型式認可番号3AE-1074商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):125光源寿命40000時間、光束維持率(%):85認定番号LALE-030明るさ(Lm)2000明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2000耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする