※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 寸法d2M10 注文コード45459278 品番22110.1106
参考基準価格(税別)¥3,788 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はストローク・寸法d2など14種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)6 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)49 最高温度(℃)250 寸法d3(mm)25 二面幅(mm)12 寸法l1(mm)34 寸法l3(mm)8 寸法d4(mm)18 寸法l2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする