※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459567
品番
22120.0010
参考基準価格(税別)
¥4,386
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(g)
115
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
二面幅(mm)
22
寸法d2
M20×1.5
寸法d3(mm)
31
寸法l1(mm)
約 80
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
33
寸法l4(mm)
10
寸法l6(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応