※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
honeywell
honeywellの 検出・センサ
honeywellの センサ
honeywellの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
HIH-4000-004
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45459618
品番
HIH-4000-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
準確度:±3.5% RH
電源電圧(V)
4〜5.8DC
応答時間(秒)
5
保存温度範囲(℃)
-50〜125
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
0〜100