※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459646
品番
22120.0050
参考基準価格(税別)
¥3,398
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(g)
104
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ
寸法d2
M20×1.5
寸法d3(mm)
31
寸法l1(mm)
約 80
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応