※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459673
品番
22120.0068
参考基準価格(税別)
¥2,006
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(g)
46
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
寸法d2
M16×1.5
寸法d4
M8
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
34
寸法l4(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応