※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45459777 品番 22120.0208
参考基準価格(税別)¥3,847 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
質量(g)79 温度範囲(℃)-30〜80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 二面幅(mm)19 寸法d2M16×1.5 寸法d3(mm)31 寸法l1(mm)約 75.5 寸法l2(mm)7 寸法l3(mm)26 寸法l4(mm)8 寸法l5(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする