※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付ショート/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459838
品番
22120.0246
参考基準価格(税別)
¥4,611
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
35
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
二面幅(mm)
17
寸法d2
M12×1.5
寸法d3(mm)
25
寸法l1(mm)
約 45
寸法l2(mm)
6
寸法l4(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応