※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45459874 品番 22120.0266
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
質量(g)39 温度範囲(℃)-30〜80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)10 寸法l1(mm)34 寸法l2(mm)8.5 寸法l3(mm)6 寸法l4(mm)10 寸法s(mm)1〜5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする