※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459935
品番
22120.0288
参考基準価格(税別)
¥5,808
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
質量(g)
61
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法d2(mm)
31
寸法d3(mm)
12
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
7.5
寸法l4(mm)
12
寸法s(mm)
1〜5
RoHS指令(10物質対応)
対応