※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45460215
品番
22120.0346
参考基準価格(税別)
¥4,491
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
質量(g)
122
最高温度(℃)
250
材質
ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染
寸法d2(mm)
46
寸法d3
M8
寸法d4(mm)
5.5
寸法l1(mm)
33
寸法l2(mm)
約 38
寸法l3(mm)
13
寸法s(mm)
15
寸法d1
M16×1,5
RoHS指令(10物質対応)
対応