※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
固定ブロック、インデックスボルト用/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45460224
品番
22120.0347
参考基準価格(税別)
¥4,805
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(g)
37
最高温度(℃)
250
材質
ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染
寸法d2(mm)
32
寸法d3
M5
寸法d4(mm)
4.5
寸法l1(mm)
22
寸法l2(mm)
約 26.5
寸法l3(mm)
9
寸法s(mm)
12
寸法d1
M12×1,5
RoHS指令(10物質対応)
対応