※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M12×1.5
注文コード
45460267
品番
22120.0353
参考基準価格(税別)
¥4,356
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
30
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染
寸法d2
M12×1.5
寸法d3(mm)
12
寸法l1(mm)
47
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
26
寸法l5(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応