※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ無
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法s(mm)
12
注文コード
45460459
品番
22120.0378
参考基準価格(税別)
¥8,623
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法s
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
85
最高温度(℃)
250
材質
本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
35
寸法h(mm)
16
寸法k(mm)
20
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
32
寸法s(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応