※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M10×1 質量(g)14 注文コード45460608 品番22120.0425
参考基準価格(税別)¥3,533 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はストローク・寸法d2・質量など15種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)14 二面幅(mm)12 寸法l3(mm)17 寸法l2(mm)5 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 最高温度(℃)250 寸法l4(mm)5 寸法l5(mm)6 寸法l6(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M10×1 寸法d4M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする