※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d2
M20×1.5
質量(g)
79
注文コード
45460635
品番
22120.0430
参考基準価格(税別)
¥8,578
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2・質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
79
二面幅(mm)
22
寸法l3(mm)
33
寸法l2(mm)
10
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
最高温度(℃)
250
寸法l4(mm)
10
寸法l5(mm)
12
寸法l6(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M20×1.5
寸法d4
M8