※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45460723
品番
22120.0475
参考基準価格(税別)
¥4,431
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
質量(g)
37
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法d2
M10×1
寸法d3(mm)
21
寸法l1(mm)
約 45
寸法l2(mm)
5
寸法l3(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応