※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45461003
品番
22120.0632
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
質量(g)
0.52
最高温度(℃)
250
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボルト
【インデックス】M8
RoHS指令(10物質対応)
対応