※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト
【インデックス】M8
注文コード
45461019
品番
22120.0633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141
この商品は
ボルト
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.61
最高温度(℃)
250
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボルト
【インデックス】M8
RoHS指令(10物質対応)
対応