LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45461467 品番EL-LUW21543NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LEDライトユニット形Myシリーズ

質量(kg)0.9 20形 防雨・防湿形(軒下用) 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:11.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3 明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1550
注意
※必ず適合の器具本体と組合わせてご使用ください。
※ライトユニットのみの販売となります。器具本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする