※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45461509
品番
22120.0726
参考基準価格(税別)
¥1,363
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
17
最高温度(℃)
250
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
締付トルク(N・m)
15
二面幅(mm)
10
寸法d2
M10
寸法d3(mm)
24
寸法e(mm)
11.5
寸法l1(mm)
約 57.5
寸法l4(mm)
6
寸法l5(mm)
20
寸法l6(mm)
7.5
寸法l8(mm)
17
寸法s(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応