7H15DB-S 非常灯 交換用電池 三菱電機 45461519

非常灯 交換用電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電圧(V)7.2仕様不適合非常用照明器具:電池内蔵形 専用形(「7H15DD」を代替品としてご使用ください)適合非常用照明器具:電池内蔵形 Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 30分間定格形注文コード45461519品番7H15DB-S
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様不適合非常用照明器具:電池内蔵形 専用形(「7H15DD」を代替品としてご使用ください)適合非常用照明器具:電池内蔵形 Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 30分間定格形タイプニッケル水素蓄電池定格電圧(V)7.2電池代替可能廃止電池形名:7H15DA取付金具ステンレス鋼板(t0.5)公称容量(mAh)1450コネクタ合成樹脂(2P ×Aコネクタ)ヒューズ5A材質(チューブ)外装:合成樹脂リード線耐熱絶縁電線充電方式トリクル充電
注意
※必ず搭載する照明器具に適合する交換用電池をご選定ください。
※非常用照明器具・誘導灯器具は定期的な点検・部品交換をしてください。
※防災用照明器具に内蔵している電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります(平均4~6年)。6カ月に一度、外観点検と機能点検(非常点灯持続時間と切替動作)を併せて行ってください。建築基準法では、30分または60分以上(消防法は20分または60分以上)非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分または60分(消防法は20分または60分)以下になった場合には、電池をすみやかに交換してください。
※過度(1~2カ月に一度程度)に機能点検(非常点灯)を繰り返すと、蓄電池が劣化する場合があります。
※電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温(5℃~35℃)でご使用ください。
※蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。電池に内蔵されたヒューズは交換(分解)できませんので、電池ごと交換してください。
※ご使用の前に、非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電してからご使用ください。
※電池は設置後に通電・充電しないと非常点灯しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする