MN3908A ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機 45461546 MN3908A ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機 45461546

ネットワーク照明制御システム 画像センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45461546 品番MN3908A
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ

質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)1.7 定格入力電圧(V)通信:±24 機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定 通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5〜5.0m 床面より1.2mの位置) 照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx) 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度15〜85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 皮相電力(VA)5.5 定格入力電流(mA)通信:2.4 接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする