三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
定格消費電力(W)
200V時:58.3
定格電圧(V)
AC100〜242
注文コード
45461580
品番
AZ-V2500BM/5AHZF
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・定格電圧・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
青空照明 misora(みそら)
散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します
選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
仕様
昼・朝/夕・夜 シーン切替可能、断熱施工:不可
セット内容
器具本体:AZ-VU2500BM/5 AHZF
材質
散乱パネル:アクリル(青空発光部)
質量(kg)
18.5
取付
傾斜天井:取付不可
形
壁埋込形
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
□636(取付ボルト施工)、リモコン切替タイプ
定格電圧(V)
AC100〜242
フレーム
乳白アクリル
定格消費電力(W)
200V時:58.3
構成
器具本体、枠(ガラス付)AZ-XB0001
材質(カバー)
前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):42.8
材質(枠)
鋼板 白色塗装仕上
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):85
リモコン
専用リモコン:RZWS-X01 付属
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2500
調光率(%)
フレーム部:段調光切替 100→75→50
注意
※必ず本体と枠を組み合わせてご使用ください。
※「青空照明」は、三菱電機株式会社ならびに三菱電機照明株式会社の登録商標です。
※リモコン切替タイプは専用リモコン(RZS-X01)付属。
※スケジュール制御タイプは専用制御機器(別売)と合わせてご使用ください。