青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45461616 品番AZ-XB0001
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格消費電力・定格電圧・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

青空照明 misora(みそら)
散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します
選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ

質量(kg)5.8 構成枠(ガラス付) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
注意
※必ず本体と枠を組み合わせてご使用ください。
※「青空照明」は、三菱電機株式会社ならびに三菱電機照明株式会社の登録商標です。
※リモコン切替タイプは専用リモコン(RZS-X01)付属。
※スケジュール制御タイプは専用制御機器(別売)と合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする