※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45461649
品番
22120.0775
参考基準価格(税別)
¥1,343
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
8.4
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
締付トルク(N・m)
7
二面幅(mm)
8
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
18
寸法e(mm)
9.2
寸法l1(mm)
約 45
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
16
寸法l6(mm)
6
寸法l8(mm)
13.5
寸法s(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応