※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45461807
品番
22120.0825
参考基準価格(税別)
¥1,931
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ
質量(g)
19
最高温度(℃)
250
寸法l3(mm)
22
寸法l2(mm)
5
寸法l4(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M5