※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/スティール、焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45461859
品番
22120.0928
参考基準価格(税別)
¥2,904
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(g)
59
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
寸法b1(mm)
46
寸法b2(mm)
20
寸法d3(mm)
31
寸法d4(mm)
5.3
寸法d5(mm)
10.4
寸法k(mm)
34
寸法l1(mm)
44
寸法l2(mm)
8
寸法l4(mm)
5.5
寸法s(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応