※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45461974 品番 22120.0968
参考基準価格(税別)¥4,027 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)59 温度範囲(℃)-30〜80 材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法b1(mm)46 寸法b2(mm)20 寸法d3(mm)31 寸法d4(mm)5.3 寸法d5(mm)10.4 寸法k(mm)34 寸法l1(mm)44 寸法l2(mm)8 寸法l4(mm)5.5 寸法s(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする