※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462105
品番
22120.1120
参考基準価格(税別)
¥2,096
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
69
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法b1(mm)
38
寸法b2(mm)
32
寸法b3(mm)
16
寸法b4(mm)
5.4
寸法h1(mm)
8.5
寸法h2(mm)
6
寸法h3(mm)
23
寸法k1(mm)
27
寸法k2(mm)
5.5
寸法k3(mm)
12
寸法k4(mm)
14.5
寸法l1(mm)
57
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応