※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462139
品番
22120.1132
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(g)
133
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法b1(mm)
46
寸法b2(mm)
40
寸法b3(mm)
20
寸法b4(mm)
6.4
寸法h1(mm)
11
寸法h2(mm)
6
寸法h3(mm)
29
寸法k1(mm)
33
寸法k2(mm)
6.5
寸法k3(mm)
14.5
寸法k4(mm)
19
寸法l1(mm)
71
寸法l2(mm)
12
寸法l3(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応