※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45462157 品番 22120.1216
参考基準価格(税別)¥1,887 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
質量(g)67 温度範囲(℃)-30〜80 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック 寸法b1(mm)38 寸法b2(mm)32 寸法b3(mm)16 寸法b4(mm)5.4 寸法h1(mm)8.5 寸法h2(mm)6 寸法h3(mm)23 寸法k1(mm)27 寸法k2(mm)5.5 寸法k3(mm)12 寸法k4(mm)14.5 寸法l1(mm)57 寸法l2(mm)10 寸法l3(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする