※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)9 寸法d2M16 注文コード45462333 品番22120.1348
参考基準価格(税別)¥3,473 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はストローク・寸法d2など8種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)9 質量(g)48 寸法d3(mm)2 寸法l1(mm)9 寸法l3(mm)44 材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 最高温度(℃)250 寸法m(mm)22 寸法l2(mm)34 寸法l4(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする