※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462534
品番
22121.0105
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
6
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ
締付トルク(N・m)
1.6
二面幅(mm)
6
寸法d1(mm)
4
寸法d2
M6
寸法d3(mm)
2.3
寸法l1(mm)
41.5
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
17
寸法l4(mm)
12
寸法l5(mm)
15.5
寸法s(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応