※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462543
品番
22121.0110
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
14
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ
締付トルク(N・m)
4.5
二面幅(mm)
8
寸法d1(mm)
5
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
3
寸法l1(mm)
54
寸法l2(mm)
27
寸法l3(mm)
24
寸法l4(mm)
15
寸法l5(mm)
19.2
寸法s(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応