※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、シンプル・タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45462559 品番 22121.0115
参考基準価格(税別)¥2,695 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
質量(g)26 最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ 締付トルク(N・m)10 二面幅(mm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2M10 寸法d3(mm)3.5 寸法l1(mm)65 寸法l2(mm)33.5 寸法l3(mm)30 寸法l4(mm)17.5 寸法l5(mm)22.9 寸法s(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする