※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462577
品番
22121.0125
参考基準価格(税別)
¥3,438
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
103
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ
締付トルク(N・m)
42
二面幅(mm)
16
寸法d1(mm)
10
寸法d2
M16
寸法d3(mm)
4.7
寸法l1(mm)
102.5
寸法l2(mm)
50.5
寸法l3(mm)
44.5
寸法l4(mm)
27
寸法l5(mm)
32.7
寸法s(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応