※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462586
品番
22130.0010
参考基準価格(税別)
¥28,431
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(g)
79
材質
ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法d2(mm)
19
寸法d4(mm)
25
寸法d5
M6
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
2.5
寸法l3(mm)
31
寸法l4(mm)
13
寸法l5(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応