曜日別特売
MGPM32-20Z-M9BASBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45462663

 

MGPM32-20Z-M9BASBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45462663
MGPM32-20Z-M9BASBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45462663

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド注文コード45462663品番MGPM32-20Z-M9BASBPC
参考基準価格(税別)¥43,890販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする