※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
精密インデックスボルト、円筒形/円筒形ブッシュ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462708
品番
22130.0093
参考基準価格(税別)
¥6,327
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
40
寸法d2(mm)
28
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応