※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462744
品番
22130.0112
参考基準価格(税別)
¥36,130
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(g)
135
材質
ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
23
寸法d4(mm)
32
寸法d5
M8
寸法l1(mm)
6
寸法l2(mm)
3
寸法l3(mm)
35
寸法l4(mm)
13
寸法l5(mm)
33
径(Φmm)
(公称)12
RoHS指令(10物質対応)
対応