※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
精密インデックスボルト、テーパー形/テーパー付ブッシュ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462839
品番
22130.0190
参考基準価格(税別)
¥7,071
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
13
径(Φmm)
(公称)10
寸法d2(mm)
19
寸法l1(mm)
11
寸法l2(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応