※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:プラスティックバネ圧:標準シングル型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462927
品番
22140.0108
参考基準価格(税別)
¥2,171
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.8
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白
質量(g)
9
温度範囲(℃)
-30〜50
寸法b(mm)
3.2
寸法d2(mm)
3
寸法l1(mm)
25
寸法l3(mm)
6
寸法l2(mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応