※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強シングル型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462963
品番
22140.0410
参考基準価格(税別)
¥3,743
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1
材質
バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
質量(g)
9
温度範囲(℃)
-40〜80
寸法b(mm)
4.5
寸法d2(mm)
5.5
寸法l1(mm)
30
寸法l3(mm)
8
寸法l2(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応