※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワッシャー・スペーサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ワッシャー
スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463478
品番
22280.0006
参考基準価格(税別)
¥6,133
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
適合ねじ
M6×10
質量(g)
66
寸法b(mm)
7.5
寸法d1(mm)
38
寸法d2(mm)
9
寸法d3(mm)
6
寸法l1(mm)
19.6
寸法l3(mm)
29
寸法l2(mm)
11
寸法l4(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応