※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
C-ワッシャー、DIN6372
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
22
22
28
34
40
56
64
75
90
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463557
品番
22290.0006
参考基準価格(税別)
¥1,981
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
13
寸法l(mm)
0.8
寸法b(mm)
6.4
寸法s(mm)
6
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応