※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワッシャー・スペーサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ワッシャー
C-ワッシャー、DIN6372
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463593
品番
22290.0016
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
仕様
【システム】V70・L16
質量(g)
164
寸法l(mm)
1.8
寸法b(mm)
17
寸法s(mm)
12
寸法d1(mm)
56
寸法d2(mm)
37
寸法d3(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応